TRADEFORCE - Csavarhúzó PZ2x100mm E-slim pozidriv szigetelt VDE SN194442 - 0001440010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419240
Sonepar cikkszám
SN194442
Gyártói cikkszám
0001440010
Gyártói típuskód
0001440010
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
73 g