TRADEFORCE - Csavarhúzó SL 6.5x125mm E-slim lapos szigetelt VDE SN194451 - 0001580012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 240 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419202
Sonepar cikkszám
SN194451
Gyártói cikkszám
0001580012
Gyártói típuskód
0001580012
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
240 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Méret:
egyéb
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
6.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
egyéb
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
86 g