TRADEFORCE - Csavarhúzó SL/PZ1x80mm E-slim kombi szigetelt VDE SN194443 - 0001440013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419271
Sonepar cikkszám
SN194443
Gyártói cikkszám
0001440013
Gyártói típuskód
0001440013
Csavarfej:
Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
185 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
45 g