TRADEFORCE - Csavarhúzó SL/PZ2x100mm E-slim kombi szigetelt VDE SN194445 - 0001440014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419288
Sonepar cikkszám
SN194445
Gyártói cikkszám
0001440014
Gyártói típuskód
0001440014
Csavarfej:
Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
73 g