TRADEFORCE - Csavarhúzó T10x100mm E-slim torx szigetelt VDE SN194452 - 0008010013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 10
Pengehossz - 100 mm
Furattal - Nem
Teljes hossz - 205 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419295
Sonepar cikkszám
SN194452
Gyártói cikkszám
0008010013
Gyártói típuskód
0008010013
Méret (TX):
10
Pengehossz:
100 mm
Furattal:
Nem
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Gurulásgátlóval:
Igen
Forgatható vég:
Nem
Átmenő penge:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Penge anyaga:
egyéb
Penge felületvédelme:
egyéb
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
46 g
TradeForce VDE Eslim TORX® T10x100 - VDE tanúsított, vékony 3 komponensű nyéllel és vékony, szigetelt acél pengével szűk helyekhez. Egyenként bevizsgálva, fekete heggyel a pontos illeszkedésért, elgurulásgátló kialakítás, akasztófurat és kis súrlódású védősapka.