TRADEFORCE - Csavarhúzó T20x125mm E-slim torx szigetelt VDE SN194454 - 0008010015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 20
Pengehossz - 125 mm
Furattal - Nem
Teljes hossz - 240 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419318
Sonepar cikkszám
SN194454
Gyártói cikkszám
0008010015
Gyártói típuskód
0008010015
Méret (TX):
20
Pengehossz:
125 mm
Furattal:
Nem
Teljes hossz:
240 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Gurulásgátlóval:
Igen
Forgatható vég:
Nem
Átmenő penge:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
4.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Penge anyaga:
egyéb
Penge felületvédelme:
egyéb
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
62 g
TradeForce VDE Eslim TORX® T20x125 - VDE tanúsított, vékony 3 komponensű nyéllel és vékony, szigetelt acél pengével szűk helyekhez. Egyenként bevizsgálva, fekete heggyel a pontos illeszkedésért, elgurulásgátló kialakítás, akasztófurat és kis súrlódású védősapka.