Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Csavarhúzó T25x125mm E-slim torx szigetelt VDE SN194455 - 0008010016

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Csavarhúzó T25x125mm E-slim torx szigetelt VDE SN194455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret (TX) - 25

  • Pengehossz - 125 mm

  • Furattal - Nem

  • Teljes hossz - 240 mm

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268419325

Sonepar cikkszám

SN194455

Gyártói cikkszám

0008010016

Gyártói típuskód

0008010016

Méret (TX):

25

Pengehossz:

125 mm

Furattal:

Nem

Teljes hossz:

240 mm

Fogantyú kivitel:

egyéb

Gurulásgátlóval:

Igen

Forgatható vég:

Nem

Átmenő penge:

Nem

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

4.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

egyéb

Szár típusa:

kerek

Penge anyaga:

egyéb

Penge felületvédelme:

egyéb

Penge felületkezelése:

egyéb

Tömeg:

63 g

TradeForce VDE Eslim TORX® T25x125 - VDE tanúsított, vékony 3 komponensű nyéllel és vékony, szigetelt acél pengével szűk helyekhez. Egyenként bevizsgálva, fekete heggyel a pontos illeszkedésért, elgurulásgátló kialakítás, akasztófurat és kis súrlódású védősapka.