TRADEFORCE - Csavaros rögzítő talp, 23x13,6x17,5 mm, max. 9,0 mm-es kábelkötegelőhöz, fekete, 100 db SN201714 - 0004490011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 23 mm
Szélesség - 13.6 mm
Magasság - 17.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - dugós tipli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419882
Sonepar cikkszám
SN201714
Gyártói cikkszám
0004490011
Gyártói típuskód
0004490011
Hosszúság:
23 mm
Szélesség:
13.6 mm
Magasság:
17.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
dugós tipli
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Min. szakítószilárdság:
400 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Észlelhető:
Nem
A csavarozható kábelkötegelő-tartó szabványos kábelkötegelőket fogad, és egyszerű módot kínál a vezetékkötegek vagy kábelek vezetésére és rögzítésére.