Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Csővágó alumínium/réz csőhöz 6mm-35mm SN183761 - 0001480002

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Csővágó alumínium/réz csőhöz 6mm-35mm SN183761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 6-35 mm

  • Rézhez alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Alumíniumhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400088

Sonepar cikkszám

SN183761

Gyártói cikkszám

0001480002

Gyártói típuskód

0001480002

Csőátmérő:

6-35 mm

Rézhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

145 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Belső csősorjázóval:

Igen

Többrétegű kompozit csövekhez alkalmas:

Nem

Gyors beállítással:

Nem

Teleszkópos:

Nem

Vágórendszer:

vágópenge

Vágókerék cserélhető:

Nem

Vágókerekek száma:

1

Öntvénycsőhöz alkalmas:

Nem

Vágókés cserélhető:

Igen

Kapacitás: 6-35mm Vágó: alumínium ház horganyötvözet vágókerékkel Vágókerék: 9CrSI anyag, egy tartalék vágókerék mellékelve