TRADEFORCE - Csővágó műanyag csőhöz 17mm/20mm SN183762 - 0001480001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csőátmérő - 17-20 mm
Rézhez alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Alumíniumhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400071
Sonepar cikkszám
SN183762
Gyártói cikkszám
0001480001
Gyártói típuskód
0001480001
Csőátmérő:
17-20 mm
Rézhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Belső csősorjázóval:
Nem
Többrétegű kompozit csövekhez alkalmas:
Nem
Gyors beállítással:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Vágókerekek száma:
1
Öntvénycsőhöz alkalmas:
Nem
Vágótartó: alumíniumötvözet, 17mm és 20mm Penge: rozsdamentes acél Vágó: Q235 acél mártott bevonattal "