Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Csővágó műanyag csőhöz 42mm-ig SN183681 - 0021900003

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 0-42 mm

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Hosszúság - 210 mm

  • Anyag - egyéb

  • Fogantyú bevonata - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268410872

Sonepar cikkszám

SN183681

Gyártói cikkszám

0021900003

Gyártói típuskód

0021900003

Alkalmas csőátmérőhöz:

0-42 mm

Racsnis kivitel:

Igen

Hosszúság:

210 mm

Anyag:

egyéb

Fogantyú bevonata:

nincs

Felület:

lakkozott

Fogantyú kivitel:

egyéb

Tömeg:

325 g

- Akár 42mm átmérőjű csövekhez - Teflon vágókerék