TRADEFORCE - Digitális multiméter beépített villás lakatfogóval AC 100A CAT III 600V 1000Ω True RMS SN183771 - 0000690002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 1000 V
Max. árammérési-tartomány AC - 200 A
Mérési tartomány választása - automatikus
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268410438
Sonepar cikkszám
SN183771
Gyártói cikkszám
0000690002
Gyártói típuskód
0000690002
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
1000 V
Max. árammérési-tartomány AC:
200 A
Mérési tartomány választása:
automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
1 mV
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
egyéb
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Max. ellenállásmérési-tartomány:
60 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Max. kapacitás mérési tartomány:
4000 µF
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Legkisebb felbontás, kapacitás:
egyéb
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Igen
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Igen
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Többfunkciós kijelző:
Nem
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
1 mV
Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):
Nem
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Nem