TRADEFORCE - Dugalj földelt fehér 16A/250V IP20 egyenes kivezetés Tradeforce SN184396 - 0013270001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400866
Sonepar cikkszám
SN184396
Gyártói cikkszám
0013270001
Gyártói típuskód
0013270001
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Szerelhető aljzat, PP, fehér, 16A/250V, IP20, kiválóan alkalmas tetszőleges hosszú H05W-F 3G1.0mm2-3G1.5mm2 kábellel való szereléshez.