TRADEFORCE - Dugalj gumi földelt fekete 16A/250V IP44 egyenes kivezetés Tradeforce SN153755 - 0013270004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153755
Gyártói cikkszám
0013270004
Gyártói típuskód
0013270004
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
0
Pólusszám:
3
Szerelhető aljzat Schuko, fekete, 16A/250V, IP44, egyenes