TRADEFORCE - Dugvilla fehér 16A/250V IP20 egyenes kivezetés Tradeforce SN153756 - 0002420002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 3
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153756
Gyártói cikkszám
0002420002
Gyártói típuskód
0002420002
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
3
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
NEMA-kód:
egyéb
Közbenső csatlakozó:
Nem
Villásdugó szerelt típusú aljzathoz, PP, fehér, 16A/250V, IP20, H05VV-F 3G1.0mm2-3G1.5mm2 kábelhez.