TRADEFORCE - Dugvilla gumi fekete 16A/250V IP44 egyenes Tradeforce SN153758 - 0002420003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Pólusszám - 3
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153758
Gyártói cikkszám
0002420003
Gyártói típuskód
0002420003
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Pólusszám:
3
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
NEMA-kód:
egyéb
Közbenső csatlakozó:
Nem
Szerelhető villásdugó Schuko, fekete, 16A/250V IP44