TRADEFORCE - Elem Mikro AAA LR03 1.5V alkáli (12db/cs) TRADEFORCE SN177271 - 0003560025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 1270 mAh
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177271
Gyártói cikkszám
0003560025
Gyártói típuskód
0003560025
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
1270 mAh
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Cellák száma:
12
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
43.3 mm
Átmérő:
9.8 mm
Tömeg:
11.2 g
1270mAh, töltöttségét tárolás közben akár 10 évig megőrzi