TRADEFORCE - Elosztó fehér 2-es 16A/250V egyenes Tradeforce SN153809 - 0013270002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153809
Gyártói cikkszám
0013270002
Gyártói típuskód
0013270002
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
RAL-szám:
0
Pólusszám:
3
2 utas elosztó, fehér, 16A/250V, IP20, egyenes