TRADEFORCE - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm fehér SN184397 - 0000050001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268416607
Sonepar cikkszám
SN184397
Gyártói cikkszám
0000050001
Gyártói típuskód
0000050001
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Ezek az érvéghüvelyek a hüvelytestük körül szigeteléssel rendelkeznek, ami megakadályozza az érszálak kicsúszását, véd a véletlen érintéstől, valamint óvja a kötést a rövidzárlattól, az állagromlástól és a korróziós károktól.