TRADEFORCE - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm piros SN184402 - 0000050003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268416621
Sonepar cikkszám
SN184402
Gyártói cikkszám
0000050003
Gyártói típuskód
0000050003
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm piros