Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm barna SN192466 - 0000050008

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm barna SN192466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192466

Gyártói cikkszám

0000050008

Gyártói típuskód

0000050008

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

barna

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

8

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

22 mm

Érvéghüvely 10mm2 L=12mm barna