Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely 16mm2 L=18mm elefántcsont SN184401 - 0000050010

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely  16mm2 L=18mm elefántcsont SN184401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268416690

Sonepar cikkszám

SN184401

Gyártói cikkszám

0000050010

Gyártói típuskód

0000050010

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

6

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

28 mm

Érvéghüvely 16mm2 L=18mm elefántcsont