Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely 2.5mm2 L=8mm szürke SN192464 - 0000050005

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely 2.5mm2 L=8mm szürke SN192464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192464

Gyártói cikkszám

0000050005

Gyártói típuskód

0000050005

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

14 mm

Érvéghüvely 2.5mm2 L=8mm szürke