TRADEFORCE - Érvéghüvely 25mm2 L=18mm fekete SN184404 - 0000050012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268416713
Sonepar cikkszám
SN184404
Gyártói cikkszám
0000050012
Gyártói típuskód
0000050012
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
4
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
32 mm
Érvéghüvely 25mm2 L=18mm fekete