TRADEFORCE - Érvéghüvely 35mm2 L=18mm piros SN184405 - 0000050013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268416720
Sonepar cikkszám
SN184405
Gyártói cikkszám
0000050013
Gyártói típuskód
0000050013
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
2
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
32 mm
Ezek az érvéghüvelyek a hüvelytestük körül szigeteléssel rendelkeznek, ami megakadályozza az érszálak kicsúszását, véd a véletlen érintéstől, valamint óvja a kötést a rövidzárlattól, az állagromlástól és a korróziós károktól.