Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm narancs SN184406 - 0000050006

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely   4.0mm2 L=10mm narancs SN184406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7630268416652

Sonepar cikkszám

SN184406

Gyártói cikkszám

0000050006

Gyártói típuskód

0000050006

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

17 mm

Ezek az érvéghüvelyek a hüvelytestük körül szigeteléssel rendelkeznek, ami megakadályozza az érszálak kicsúszását, véd a véletlen érintéstől, valamint óvja a kötést a rövidzárlattól, az állagromlástól és a korróziós károktól.