Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm zöld SN184407 - 0000050007

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely   6.0mm2 L=12mm zöld SN184407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268416669

Sonepar cikkszám

SN184407

Gyártói cikkszám

0000050007

Gyártói típuskód

0000050007

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

10

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

20 mm

Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm zöld