TRADEFORCE - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig kék SN184410 - 0000050014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268416737
Sonepar cikkszám
SN184410
Gyártói cikkszám
0000050014
Gyártói típuskód
0000050014
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
15 mm
Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig kék