TRADEFORCE - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig piros SN184412 - 0000050015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268416744
Sonepar cikkszám
SN184412
Gyártói cikkszám
0000050015
Gyártói típuskód
0000050015
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
15 mm
Ezek az érvéghüvelyek a hüvelytestük körül szigeteléssel rendelkeznek, ami megakadályozza az érszálak kicsúszását, véd a véletlen érintéstől, valamint óvja a kötést a rövidzárlattól, az állagromlástól és a korróziós károktól.