Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig fekete SN184411 - 0000050016

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L= 8mm szig fekete SN184411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7630268416751

Sonepar cikkszám

SN184411

Gyártói cikkszám

0000050016

Gyártói típuskód

0000050016

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

16 mm

Ezek az érvéghüvelyek a hüvelytestük körül szigeteléssel rendelkeznek, ami megakadályozza az érszálak kicsúszását, véd a véletlen érintéstől, valamint óvja a kötést a rövidzárlattól, az állagromlástól és a korróziós károktól.