Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig szürke SN184413 - 0000050017

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=10mm szig szürke SN184413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268416768

Sonepar cikkszám

SN184413

Gyártói cikkszám

0000050017

Gyártói típuskód

0000050017

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

18.5 mm

Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig szürke