Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Fázisceruza érintésmentes IP67 SN183725 - 0004940003

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

  • Érintésmentes feszültségérzékelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268410414

Sonepar cikkszám

SN183725

Gyártói cikkszám

0004940003

Gyártói típuskód

0004940003

Feszültségmérési tartomány:

12-1000 V

Feszültségkijelző:

LED

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Egypólusú fázisjelző:

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

elem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Hátra- & előrenéző zseblámpák vékonyabb mérőhegy lemerült elem öntesztelés automatikus kikapcsolás kettős feszültség-érzékenység a villogás & hangjelzés gyorsul a feszültség közeledtével néma üzemmód CATIV 1000V IP67 2m ejtésállóság kétkomponensű ház