TRADEFORCE - Feszültség és folytonosság vizsgáló 2 pólusú IP64 SN183726 - 0004940002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-690 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268410407
Sonepar cikkszám
SN183726
Gyártói cikkszám
0004940002
Gyártói típuskód
0004940002
Feszültségmérési tartomány:
12-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Igen