TRADEFORCE - Franciakulcs 200mm max nyitás: 30mm SN184419 - 0021920002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Max. kulcstáv - 30 mm
Skála - 0-30 mm
Szikramentes kivitel - Nem
ISO 6787 szerint bevizsgálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402532
Sonepar cikkszám
SN184419
Gyártói cikkszám
0021920002
Gyártói típuskód
0021920002
Hosszúság:
200 mm
Max. kulcstáv:
30 mm
Skála:
0-30 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
ISO 6787 szerint bevizsgálva:
Igen
Felület:
krómbevonatú
Tömeg:
260 g
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Króm-vanádium acél kialakítás a szilárdságért; krómozott a rozsda- és korrózióállóságért, kétkomponensű, kényelmes fogantyú