TRADEFORCE - Franciakulcs 250mm max nyitás: 34mm SN184420 - 0021920003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Max. kulcstáv - 34 mm
Skála - 0-34 mm
Szikramentes kivitel - Nem
ISO 6787 szerint bevizsgálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402549
Sonepar cikkszám
SN184420
Gyártói cikkszám
0021920003
Gyártói típuskód
0021920003
Hosszúság:
250 mm
Max. kulcstáv:
34 mm
Skála:
0-34 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
ISO 6787 szerint bevizsgálva:
Igen
Felület:
krómbevonatú
Tömeg:
453 g
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Króm-vanádium acél kialakítás a szilárdságért; krómozott a rozsda- és korrózióállóságért, kétkomponensű, kényelmes fogantyú