TRADEFORCE - Füldugó zsinóros karácsonyfa stílusú SN183778 - 0020870002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kúpalakú/kúpos
Csillapítás - 28 dB
Zsinórral - Igen
Homlokpánttal - Nem
Kengyellel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268404987
Sonepar cikkszám
SN183778
Gyártói cikkszám
0020870002
Gyártói típuskód
0020870002
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Csillapítás:
28 dB
Zsinórral:
Igen
Homlokpánttal:
Nem
Kengyellel:
Nem
Lamella kivitel:
Nem
Pót dugó:
Nem
Szín:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Újra felhasználható:
Igen
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
A behelyezhető füldugó tömítést képez, amely csökkenti a zajszintet, és véd a halláskárosodástól a zajos munkakörnyezetben. A zsinóros füldugó használaton kívül a nyak körül hordható, így kisebb eséllyel vész el, mint a zsinór nélküli füldugó.