TRADEFORCE - Fűrészlap 152x5x0,7mm 24 fog/hüvelyk 10db/cs SN184557 - 0021520001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Fogak száma coll-onként - 24
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400354
Sonepar cikkszám
SN184557
Gyártói cikkszám
0021520001
Gyártói típuskód
0021520001
Hosszúság:
150 mm
Fogak száma coll-onként:
24
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
5 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Kétoldalas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Vastagság:
0.7 mm
Kiváló minőségű bimetál a könnyebb vágásért és kisebb súrlódásért általános célú vágáshoz 24TPI