Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Fúrószár 10x160/110mm SDS-Plus keményfém hegyű betonhoz is 40Cr 4 vágóél 90 fok SN183714 - 0009450068

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Fúrószár 10x160/110mm SDS-Plus keményfém hegyű betonhoz is 40Cr 4 vágóél 90 fok SN183714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Vágóél hossza - 110 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • A csúcs szöge - 150 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268412906

Sonepar cikkszám

SN183714

Gyártói cikkszám

0009450068

Gyártói típuskód

0009450068

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

10 mm

Vágóél hossza:

110 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

A csúcs szöge:

150 °

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

10 mm

Szár alakja:

egyéb

Pengék száma:

4

Teljes hossz:

160 mm

Gyorszárral:

Igen

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágási irány:

jobb

Vágóél anyaga:

egyéb

SDS-Plus keményfém betétes ütvefúrószár 10*160/110mm 40Cr, 4 vágóél (90°), 1 csomag