TRADEFORCE - Fúrószár 12x210/150mm SDS-Plus keményfém hegyű betonhoz is 40Cr 4 vágóél 90 fok SN184425 - 0009450074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 12 mm
Vágóél hossza - 150 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
A csúcs szöge - 150 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268412968
Sonepar cikkszám
SN184425
Gyártói cikkszám
0009450074
Gyártói típuskód
0009450074
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
12 mm
Vágóél hossza:
150 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
A csúcs szöge:
150 °
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
10 mm
Szár alakja:
egyéb
Pengék száma:
4
Teljes hossz:
210 mm
Gyorszárral:
Igen
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágási irány:
jobb
Vágóél anyaga:
egyéb