TRADEFORCE - Fúrószár 8x100mm hexa/bit befogású univerzális (fa, csempe, kerámia, üveg, műanyag) 40CR 2 vágóél SN183711 - 0009450110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 8 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
A csúcs szöge - 118 °
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268413323
Sonepar cikkszám
SN183711
Gyártói cikkszám
0009450110
Gyártói típuskód
0009450110
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
8 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
A csúcs szöge:
118 °
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Igen
Kerámiához alkalmas:
Igen
Üveghez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
6.3 mm
Szár alakja:
egyéb
Pengék száma:
2
Teljes hossz:
120 mm
Gyorszárral:
Igen
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágási irány:
jobb
Vágóél anyaga:
egyéb