Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Fúrószár készlet hengeres befogású HSS fémhez M2 acélból 2 vágóéllel 10db-os SN183662 - 0118420009

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrók száma (acélhoz) - 10

  • Átmérő - 1-10 mm

  • Csomagolás - műanyagdoboz

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Vágóél anyaga - HSS

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268413996

Sonepar cikkszám

SN183662

Gyártói cikkszám

0118420009

Gyártói típuskód

0118420009

Fúrók száma (acélhoz):

10

Átmérő:

1-10 mm

Csomagolás:

műanyagdoboz

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Vágóél anyaga:

HSS

Vágási irány:

jobb

Szerszámok száma összesen:

10

10 db hengeres szárú HSS fúrószár, M2: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm