TRADEFORCE - Fúrószár készlet hexa/bit befogású univerzális (fa, csempe, kerámia, üveg, műanyag) 40CR 2 vágóél 5db-os SN183663 - 0118420008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (fához) - 5
Fúrók száma (csempéhez) - 5
Átmérő - 4-10 mm
Fúrók száma (műanyaghoz) - 5
Csomagolás - műanyagdoboz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268413989
Sonepar cikkszám
SN183663
Gyártói cikkszám
0118420008
Gyártói típuskód
0118420008
Fúrók száma (fához):
5
Fúrók száma (csempéhez):
5
Átmérő:
4-10 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
5
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Vágóél anyaga:
egyéb
Vágási irány:
jobb
Szerszámok száma összesen:
5
Fúrók száma (üveghez):
5
Fúrók száma (kerámiához):
5
5 db hatszögletű szárú multianyag fúrószár, 40Cr: 4x90, 5x100, 6x100, 8x120, 10x120mm