TRADEFORCE - Hátitáska 360x210x480 laptop tartóval műanyag alsórésszel 1680D és 600D polyester SN183739 - 0001810006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402600
Sonepar cikkszám
SN183739
Gyártói cikkszám
0001810006
Gyártói típuskód
0001810006
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
21
Magasság:
360 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
210 mm
Mélység:
480 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Laptoptartóval; 1680D és 600D poliészter szövet; nagy teherbírású műanyag alap