TRADEFORCE - Hosszabbító 1,5m 4-es kapcsolós 16A fehér H05VV-F 3x1,5 IP20 SN184444 - 0003300010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - négyzetes
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400835
Sonepar cikkszám
SN184444
Gyártói cikkszám
0003300010
Gyártói típuskód
0003300010
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
négyzetes
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Ütésállóság (IK):
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
NEMA-kód:
nincs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/1 (védőérintkező nélkül):
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Túláramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Max. csatlakoztatható teljesítmény:
3680 W
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozódugó típusa:
egyenes
IFTTT-támogatással:
Nem
Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):
Igen