TRADEFORCE - Hosszabbító 25m H05RR-F 3x1,5 narancssárga IP44 SN184446 - 0015760036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - Hibrid villásdugó CEE 7/7 (E/F típus)
Hosszúság - 25 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1109 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268418526
Sonepar cikkszám
SN184446
Gyártói cikkszám
0015760036
Gyártói típuskód
0015760036
1. csatlakozó:
Hibrid villásdugó CEE 7/7 (E/F típus)
Hosszúság:
25 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Köpeny anyaga:
gumi
Névleges áram:
16 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Hőállóság:
23-23 °C
Névleges feszültség:
250-250 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
narancs
Kábelbevezetés csatlakozás 1:
egyenes
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:
egyéb
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:
egyéb
Frekvencia:
50-50 Hz
PRCD személyvédővel:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs