Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Hosszabbító 3m 4-es 16A fehér H05VV-F 3x1,5 IP20 SN184448 - 0003300004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Ház formája - négyzetes

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400798

Sonepar cikkszám

SN184448

Gyártói cikkszám

0003300004

Gyártói típuskód

0003300004

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Ház formája:

négyzetes

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Ütésállóság (IK):

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

3 m

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

NEMA-kód:

nincs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/1 (védőérintkező nélkül):

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Túláramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Max. csatlakoztatható teljesítmény:

3680 W

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozódugó típusa:

egyenes

IFTTT-támogatással:

Nem

Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):

Igen

4-es elosztó, Schuko típus. Kábel H05VV-F 3G1.5mm2, 3m hosszú, fehér, PP, IP20, max. teljesítmény 3680W 16A/250V~