Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Hosszabbító 4-es 20m dobos H07RN-F 3x1,5 fekete túláram védelemmel IP44 SN184450 - 0001910004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400712

Sonepar cikkszám

SN184450

Gyártói cikkszám

0001910004

Gyártói típuskód

0001910004

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

20 m

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hordozókerettel:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Zárással:

Nem

Biztosítás:

túláram kapcsoló

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Falra szerelhető:

Nem

Hibaáram-típus:

egyéb

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Földelőkábel-dob:

Nem

PRCD személyvédővel:

Nem

4-es kábeldob hővédelemmel. H07RN-F 3G1.5mm2, 20m hosszú, IP44