TRADEFORCE - Hosszabbító 5m 4-es kapcsolós 16A H07RN-F 3x1,5 IP44 SN184452 - 0003300042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418502
Sonepar cikkszám
SN184452
Gyártói cikkszám
0003300042
Gyártói típuskód
0003300042
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP44
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Ütésállóság (IK):
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Tápvezeték hossza:
5 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
NEMA-kód:
nincs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/1 (védőérintkező nélkül):
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Túláramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Max. csatlakoztatható teljesítmény:
3680 W
Elfordított központi beépítés:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozódugó típusa:
egyenes
IFTTT-támogatással:
Nem
Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):
Nem
- 4 bemenet
- CCE 7/7 dugvilla
- Schuko CCE 7/3 aljzat
- világító BE/KI kapcsoló
- H07RNF 3G1.5
- gumikábel + PP ház
- 2x PA66 kábeltekercselő(XL) beépített, behúzható fémakasztóval
- fali felfüggesztő furatok
- nejlonpántos akasztás
- rugalmas hurkos kábel
- IP44
- 16A/250V