Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Imbuszkulcs készlet 9 db-os többszínű SN183665 - 0022100003

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretek - 1.5-10 mm

  • Kulcsok száma - 9

  • Gömbfejjel - Igen

  • Kivitel - műanyagsaru

  • Fogantyú típusa - derékszögű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268410506

Sonepar cikkszám

SN183665

Gyártói cikkszám

0022100003

Gyártói típuskód

0022100003

Méretek:

1.5-10 mm

Kulcsok száma:

9

Gömbfejjel:

Igen

Kivitel:

műanyagsaru

Fogantyú típusa:

derékszögű

Szín:

többszínű készlet

- Króm-vanádium acél, edzett és megeresztett - A letört imbuszkulcs-fejek akár 25 fokos szögben is használhatók - Méretek: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10MM