Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kábel csupaszító koaxiális kábelekhez /állítható vágási hossz, a penge nem cserélhető/ SN184458 - 0001630009

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kábel csupaszító koaxiális kábelekhez /állítható vágási hossz, a penge nem cserélhető/ SN184458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Nem

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268415624

Sonepar cikkszám

SN184458

Gyártói cikkszám

0001630009

Gyártói típuskód

0001630009

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Koaxiális kábelcsupaszító antenna-/jelátviteli kábelekhez. NYM 3×0.75 mm2 és sodrott 10/16 mm2 kábellel működik. Fokozatos csupaszítás két pengetávolsággal. Üvegszálas erősítésű biopolimerből. Nem cserélhető penge. Hossz 114 mm, 30 g.